Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3800-2RS

  • ERIKS:11832303
  • Hersteller:000995436-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
2.08 kN
Statische Belastung
1.37 kN
Grenzdrehzahl
21.1 rpm
Mit Dichtung
Ja