CHF 135.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 14.6 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |