Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3217-2RS

  • ERIKS:11832246
  • Hersteller:000965758-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
49.2 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
127 kN
Mit Dichtung
Ja