CHF 335.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 44.4 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 99 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Mit Dichtung | Ja |