CHF 44.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 7.8 kN |
Statische Belastung | 4.45 kN |
Mit Dichtung | Ja |