CHF 66.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 24 kN |
Statische Belastung | 19.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |