Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3007-2RS

  • ERIKS:11832178
  • Hersteller:8755200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
24 kN
Statische Belastung
19.1 kN
Grenzdrehzahl
6.4 rpm
Mit Dichtung
Ja