CHF 51.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.84inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 15.2 kN |
Statische Belastung | 10.9 kN |
Grenzdrehzahl | 8.8 rpm |
Mit Dichtung | Ja |