Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3004-2RS

  • ERIKS:23196096
  • Hersteller:3004-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
9.4 kN
Mit Dichtung
Ja