Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3003-2RS-L237-C3

  • ERIKS:14177432
  • Hersteller:016453972-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
9.1 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Grenzdrehzahl
12.3 rpm
Mit Dichtung
Ja