CHF 47.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 9.1 kN |
Statische Belastung | 6.1 kN |
Grenzdrehzahl | 12.3 rpm |
Mit Dichtung | Ja |