Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3002 2RS

  • ERIKS:11832168
  • Hersteller:3002 2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
8.5 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
13 rpm
Mit Dichtung
Ja