CHF 42.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 6.1 kN |
Statische Belastung | 3.7 kN |
Grenzdrehzahl | 15.8 rpm |
Mit Dichtung | Ja |