Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3001-2RS

  • ERIKS:11832166
  • Hersteller:3001-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
3.7 kN
Grenzdrehzahl
15.8 rpm
Mit Dichtung
Ja