INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 3000-2RS

  • ERIKS:11832164
  • Hersteller:3000-2RS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
5.7 kN
Statische Belastung
3.2 kN
Grenzdrehzahl
18.1 rpm
Mit Dichtung
Ja