CHF 36.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 3.65 kN |
Statische Belastung | 1.69 kN |
Grenzdrehzahl | 25.5 rpm |
Mit Dichtung | Ja |