INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3908-2RS

  • ERIKS:11832336
  • Hersteller:000963330-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
39
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
17.4 kN
Statische Belastung
16.7 kN
Grenzdrehzahl
8700 rpm
Mit Dichtung
Ja