Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3904-2RS

  • ERIKS:11832334
  • Hersteller:000813362-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
39
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
9.1 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Grenzdrehzahl
10300 rpm
Mit Dichtung
Ja