CHF 295.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 35.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2.75 rpm |
Mit Dichtung | Ja |