CHF 179.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 19.2 kN |
Statische Belastung | 24.8 kN |
Referenzdrehzahl | 3.65 rpm |
Grenzdrehzahl | 5.1 rpm |
Mit Dichtung | Ja |