INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3814-2RS

  • ERIKS:11832328
  • Hersteller:9722310000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
18.8 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Grenzdrehzahl
3.45 rpm
Mit Dichtung
Ja