CHF 127.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 14.2 kN |
Statische Belastung | 17.1 kN |
Referenzdrehzahl | 4.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.6 rpm |
Mit Dichtung | Ja |