INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3812-2RS

  • ERIKS:11832326
  • Hersteller:000972193-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
17.1 kN
Grenzdrehzahl
4.05 rpm
Mit Dichtung
Ja