Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3811-2RS

  • ERIKS:11832325
  • Hersteller:000990671-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
10.7 kN
Statische Belastung
13.1 kN
Grenzdrehzahl
4.3 rpm
Mit Dichtung
Ja