Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3810-2Z

  • ERIKS:11832324
  • Hersteller:9721340000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
8.5 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Referenzdrehzahl
5.4 rpm
Grenzdrehzahl
8.1 rpm
Mit Dichtung
Ja