CHF 99.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 8.5 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Grenzdrehzahl | 4.8 rpm |
Mit Dichtung | Ja |