CHF 84.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 7 kN |
Statische Belastung | 8.1 kN |
Referenzdrehzahl | 5.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 9.3 rpm |
Mit Dichtung | Ja |