Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3809-2RS

  • ERIKS:11832321
  • Hersteller:000993107-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
7 kN
Statische Belastung
8.1 kN
Grenzdrehzahl
5.5 rpm
Mit Dichtung
Ja