Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3808-2RS

  • ERIKS:11832319
  • Hersteller:9721180000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
6.9 kN
Statische Belastung
7.6 kN
Grenzdrehzahl
6.1 rpm
Mit Dichtung
Ja