CHF 70.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 6.5 kN |
Statische Belastung | 6.8 kN |
Referenzdrehzahl | 7.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 11.7 rpm |
Mit Dichtung | Ja |