Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3806-2Z

  • ERIKS:11832315
  • Hersteller:000968188-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
6 kN
Referenzdrehzahl
8.7 rpm
Grenzdrehzahl
13.3 rpm
Mit Dichtung
Ja