

CHF 66.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 6.1 kN |
Statische Belastung | 6 kN |
Grenzdrehzahl | 8.1 rpm |
Mit Dichtung | Ja |