Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3805-2RS

  • ERIKS:11832312
  • Hersteller:000996459-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
5.9 kN
Statische Belastung
5.5 kN
Grenzdrehzahl
9.3 rpm
Mit Dichtung
Ja