CHF 39.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 5.6 kN |
Statische Belastung | 4.75 kN |
Grenzdrehzahl | 10.6 rpm |
Mit Dichtung | Ja |