CHF 36.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 2.43 kN |
Statische Belastung | 2.02 kN |
Referenzdrehzahl | 13.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 23 rpm |
Mit Dichtung | Ja |