CHF 35.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 38 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 2.08 kN |
Statische Belastung | 1.56 kN |
Referenzdrehzahl | 14.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 25 rpm |
Mit Dichtung | Ja |