Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3801-B-2RSR-TVH-HLC

  • ERIKS:13208973
  • Hersteller:072032685-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.55inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
2.15 kN
Statische Belastung
1.52 kN
Grenzdrehzahl
17.5 rpm
Mit Dichtung
Ja