Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3800-2Z

  • ERIKS:11832304
  • Hersteller:000995401-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
38
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
2.08 kN
Statische Belastung
1.37 kN
Referenzdrehzahl
21 rpm
Grenzdrehzahl
30.5 rpm
Mit Dichtung
Ja