CHF 83.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 25 kN |
Statische Belastung | 21.3 kN |
Grenzdrehzahl | 5.6 rpm |
Mit Dichtung | Ja |