CHF 53.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 19.9 kN |
Statische Belastung | 15.4 kN |
Referenzdrehzahl | 10.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 10.1 rpm |
Mit Dichtung | Ja |