Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3005-2Z

  • ERIKS:11832175
  • Hersteller:000958921-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.2 kN
Statische Belastung
10.9 kN
Referenzdrehzahl
11.1 rpm
Grenzdrehzahl
11.9 rpm
Mit Dichtung
Ja