

CHF 41.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 9.4 kN |
Referenzdrehzahl | 13.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 13.6 rpm |
Mit Dichtung | Ja |