Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3002-2Z-C3

  • ERIKS:14176899
  • Hersteller:000874060-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
8.5 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Referenzdrehzahl
15.7 rpm
Grenzdrehzahl
17.9 rpm
Mit Dichtung
Ja