CHF 37.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 13 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 8.5 kN |
Statische Belastung | 5.4 kN |
Referenzdrehzahl | 15.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 17.9 rpm |
Mit Dichtung | Ja |