Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3001-2Z

  • ERIKS:11832167
  • Hersteller:000874400-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
6.1 kN
Statische Belastung
3.7 kN
Referenzdrehzahl
19.3 rpm
Grenzdrehzahl
22 rpm
Mit Dichtung
Ja