INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 3000-2Z

  • ERIKS:11832165
  • Hersteller:8748500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
5.7 kN
Statische Belastung
3.2 kN
Referenzdrehzahl
21.9 rpm
Grenzdrehzahl
23.4 rpm
Mit Dichtung
Ja