Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 30/8-B-2Z-TVH

  • ERIKS:14181765
  • Hersteller:072433876-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
5.1 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
26 rpm
Grenzdrehzahl
26 rpm
Mit Dichtung
Ja