Eriks
INA

INA Zweireihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 30/8-B-2RS-TVH-C3

  • ERIKS:14181610
  • Hersteller:069631808-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
30
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
25 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
5.1 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Mit Dichtung
Ja