CHF 34.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.44inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 3.05 kN |
Statische Belastung | 1.4 kN |
Referenzdrehzahl | 32 rpm |
Grenzdrehzahl | 31.5 rpm |
Mit Dichtung | Ja |