CHF 36.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 30 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 3.05 kN |
Statische Belastung | 1.4 kN |
Grenzdrehzahl | 28 rpm |
Mit Dichtung | Ja |